Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle DIN 3016 Gummiprofil 30x 20 - W1 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     030160140300020
EAN/GTIN:
     4043952394816
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 30 x 20 - W1 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Durchmesser: 30mm · Form: Form D1 · Gruppencode: 03016.014 · Normart: DIN 3016
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil
Länge:
20 mm
Material:
Stahl (W1)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
640
50
€ 4,30*
ab € 0,7969*
€ 1,0854*
7 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,1075*
6 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 0,8701*
€ 1,1287*
Lager 4BULW
8 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,8846*
€ 1,1546*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,9005*
€ 1,1705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1546*
€ 1,37397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1346*
€ 1,35017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0746*
€ 1,27877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0346*
€ 1,23117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0146*
€ 1,20737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8846*
€ 1,05267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.