Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 1 m6x 3 Stahl 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000187803
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23380000010003
EAN/GTIN:
     4051427231504
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2338
Hauptmerkmal:
1 m6 x 3
Ausführung:
Stahl
Artikellangtext:
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1 m6 x 3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02338.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0268*
€ 0,0375*
1
€ 5,90*
ab € 0,0276*
€ 0,0441*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0478*
7 Tage
20300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0369*
€ 0,048*
Lager 8760
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.