Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1x3, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1x3, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1x3, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1x3, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 1x3, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284775
EAN/GTIN:
     4051427231504
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 ST 1 m6x3 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
3.00
Antrieb:
ohne
d:
1
l:
3
c:
0,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-1-3-Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0268*
€ 0,0375*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0281*
€ 0,0446*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0366*
€ 0,0478*
7 Tage
20300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0369*
€ 0,048*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0384*
€ 0,0501*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.