| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184421 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14740000120055 EAN/GTIN: 4043952363133 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1474 | Hauptmerkmal: | 12 x 55 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01474.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,2208* | € 1,7531* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,9957* | € 2,688* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,165* | € 2,745* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,1901* | € 2,7917* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,2318* | € 2,8418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,045* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|