Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift 12 x 55 DIN 1474 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift 12 x 55 DIN 1474 Stahl
Steckkerbstift 12 x 55 DIN 1474 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372870
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014740000120055
EAN/GTIN:
     4043952363133
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
Steckkerbstift DIN 1474 12x 55 Stahl 25 Stück DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01474.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014740000120055
Werksnummer:
8000184421
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050700
Gewicht brutto Kg:
0,050700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 55
Norm:
DIN 1474
Produktart:
Steckkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2108*
€ 1,7431*
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,9857*
€ 2,678*
7 Tage
500
25
€ 4,90*
ab € 2,175*
€ 2,735*
Lager 1955
500
25
€ 5,99*
ab € 2,1701*
€ 2,7817*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2518*
€ 2,8218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7817*
€ 3,31022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6709*
€ 3,17837
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5001*
€ 2,97512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4401*
€ 2,90372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,3501*
€ 2,79662
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,1701*
€ 2,58242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.