Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkerbstift DIN 1474 12x 55 Stahl 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkerbstift DIN 1474 12x 55 Stahl 25
Steckkerbstift DIN 1474 12x 55 Stahl 25
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14740000120055
EAN/GTIN:
     4043952363133
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 12 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01474.000
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Steckkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 1474
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2208*
€ 1,7531*
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 1,9957*
€ 2,688*
6 Tage
500
25
€ 4,90*
ab € 2,165*
€ 2,745*
5 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 2,1901*
€ 2,7917*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2318*
€ 2,8418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7531*
€ 2,08619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6866*
€ 2,00705
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5469*
€ 1,84081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4405*
€ 1,7142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3508*
€ 1,60745
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2208*
€ 1,45275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,8275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.