| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176004 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9353000270000 EAN/GTIN: 4043952290705 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 935-1 | Hauptmerkmal: | M 27 | Ausführung: | 6 / 6 Automatenstahl | Artikellangtext: | DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00935.300 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,0818* | € 1,6398* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,2281* | € 1,7836* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,3425* | € 1,8225* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,3519* | € 1,8553* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,3677* | € 1,8677* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,677* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|