Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 27 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 27 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Kronenmutter M 27 DIN 935-1 6 / 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368466
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009353000270000
EAN/GTIN:
     4043952290705
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M27 6/6 Automatenstahl 10 Stück DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.300
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009353000270000
Werksnummer:
8000176004
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,187000
Gewicht brutto Kg:
0,187000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
6 / 6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0818*
€ 1,6598*
3 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 1,2381*
€ 1,8036*
6 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,3425*
€ 1,8425*
Lager 1955
180
10
€ 5,99*
ab € 1,3519*
€ 1,8653*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,3777*
€ 1,8777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8653*
€ 2,21971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8086*
€ 2,15223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7119*
€ 2,03716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6619*
€ 1,97766
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5819*
€ 1,88246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3519*
€ 1,60876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,653* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.