Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M27 6/6 Automaten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M27 6/6 Automaten
Kronenmutter DIN 935-1 M27 6/6 Automaten
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9353000270000
EAN/GTIN:
     4043952290705
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935
DIN 935-1 6/6 AU Kronenmuttern - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00935.300
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
27 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
6/6 AU
Weitere Suchbegriffe: Mutter, Kronenmuttern, Muttern, Reyher, 8000176004
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,0818*
€ 1,6398*
5 Tage
130
10
€ 4,30*
ab € 1,2281*
€ 1,7836*
6 Tage
130
10
€ 4,90*
ab € 1,3425*
€ 1,8225*
6 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 1,3519*
€ 1,8553*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,3677*
€ 1,8677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6398*
€ 1,95136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5762*
€ 1,87568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4608*
€ 1,73835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3772*
€ 1,63887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2718*
€ 1,51344
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0818*
€ 1,28734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,398* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.