| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000171391 Herst.-Nr.: 9319200160055 EAN/GTIN: 4043952239148 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 16 x 55 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 00931.920· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5137* | € 0,6937* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 19,67* | € 27,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,105* | € 32,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 34,595* | € 45,27* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 36,22* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7244* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|