Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 55 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355502
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200160055
EAN/GTIN:
     4043952239148
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 55 A 2 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200160055
Werksnummer:
8000171391
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,115080
Gewicht brutto Kg:
0,115080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6437*
€ 0,6937*
4 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,27*
€ 27,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,785*
€ 32,77*
Lager 1955
20
1
pro Packung
€ 5,39*
ab € 35,265*
€ 45,83*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 40,685*
€ 52,435*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,83*
€ 54,5377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,60*
€ 54,264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,375*
€ 53,99625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,485*
€ 48,17715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,555*
€ 43,50045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,885*
€ 42,70315
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,265*
€ 41,96535
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.