| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-197782 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9319200160055 EAN/GTIN: 4043952239148 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode 00931.920· Normart DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 16 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a2 8x55, din 931, din 931 a2, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000171391 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5137* | € 0,6937* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 19,67* | € 27,85* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,105* | € 32,57* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 34,595* | € 45,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 36,22* | € 46,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4421* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|