| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000162247 Herst.-Nr.: 9121000050010 EAN/GTIN: 4043952145852 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 5 x 10 | Ausführung: | 44814 | Artikellangtext: | DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0151* | € 0,0224* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0163* | € 0,0228* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0153* | € 0,0237* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,017* | € 0,0241* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0184* | € 0,0258* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|