Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 1
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M5x 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1281837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9121000050010
EAN/GTIN:
     4043952145852
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, m5x10 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskantschrauben, Schrauben, Reyher, 8000162247
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0285*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,50*
€ 11,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,32*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 11,94*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 13,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.