Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M5X10 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 10.9, M 5x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M5X10 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M5X10 10.9
EAN/GTIN:
     4043952145852
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 10.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
10.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, m5x10 din 912 metrisch, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, 501DIN912 M5X10 10.9, DIN912 M5X10 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0287*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,53*
€ 11,04*
Lager 8670
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,25*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,44*
€ 11,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,22*
€ 12,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.