| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000162180 Herst.-Nr.: 9109400300150 EAN/GTIN: 4043952145012 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 156,56 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 910 m.Bund/Außen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 30 x 1,5 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant · schwer · m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 30mm· Form zyl.-Fein· Gruppencode 00910.940· Normart DIN 910· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, mit zylindrischem Feingewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,07* | € 5,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,7594* | € 5,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,91* | € 7,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,8015* | € 8,369* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,21* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|