Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN910 M30X1,5 A4 Verschlußschraube mit Außensechskant/Bund, A 4, M 30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00910_AK.JPG
D00910_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN910 M30X1,5 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN910 M30X1,5 A4
EAN/GTIN:
     4043952145012
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: zyl.-Fein Normart: DIN Normnummer: 910 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
zyl.-Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
910
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din910 m30x1,5, din 910 m, din910 m30, 501DIN910 M30X1,5 A4, DIN910 M30X1,5 A4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37
5
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,66*
5 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 3,7594*
€ 5,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,12*
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 5,7815*
€ 8,359*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 6,26*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.