Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A 4 M 30 x 1,5 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009109400300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009109400300150
EAN/GTIN:
     4043952145012
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
Verschlussschrauben ohne DIN
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 30 x 1,5 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
15.576 KGM
Weitere Suchbegriffe: din910 m30x1,5, din 910 m, din910 m30, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910, M30x1, 5, M 30 x 1, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM910300, 00910.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
5
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,63*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 3,7594*
€ 5,89*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,09*
6 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 5,7915*
€ 8,319*
8 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 5,9455*
€ 8,4555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2683*
€ 6,26928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1283*
€ 6,10268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9283*
€ 5,86468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8194*
€ 5,73509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5794*
€ 5,44949
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7594*
€ 4,47369
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.