Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 125 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153336
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     940100080125
EAN/GTIN:
     4043952028742
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmal:
8 x 125
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 125 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.010· Länge 125mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1624*
€ 0,2219*
7 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1807*
€ 0,2424*
8 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1857*
€ 0,2457*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1937*
€ 0,2537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.