Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 125 Stahl galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100080125
EAN/GTIN:
     4043952028742
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 125 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.010 · Länge: 125mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1624*
€ 0,2219*
7 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2225*
6 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1807*
€ 0,2424*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1857*
€ 0,2457*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1937*
€ 0,2537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.