Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 8 x 125 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 8 x 125 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 8 x 125 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342526
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100080125
EAN/GTIN:
     4043952028742
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 8x 125 Stahl galv.verz. 100 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 125 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 125mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100080125
Werksnummer:
8000153336
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,052500
Gewicht brutto Kg:
0,052500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 125
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 15,40*
€ 22,06*
6 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 22,13*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 23,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,61*
€ 24,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,13*
€ 28,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.