Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501403424 Herst.-Nr.: 40179270200080 EAN/GTIN: 4049645276070 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP ARAMID 461 | Hauptmerkmal: | 140 mm 152 mm | Ausführung: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn140, gewebeschlauch, heißluftschlauch dn140 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 86,47667* | € 97,37667* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 91,67667* | € 103,47667* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 101,26667* | € 113,05667* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 112,26* | € 124,64* | | | | Lager 8760 | | | | 3 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 115,72667* | € 128,53667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 115,72667* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 385,61001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|