Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 140mm; L:3m; CP ARAMID 461


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 140mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 140mm; L:3m; CP ARAMID 461
Gewebeschlauch (bis +300°C), vibrationsfest; Ø 140mm; L:3m; CP ARAMID 461
Artikel-Nr.:
     2462-4049645276070
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645276070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 260°C
  • kurzzeitig bis 300°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
300
Überdruck:
0,205 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Gewicht:
1,190 kg/m
Medium:
Staub
Biegeradius:
52 mm
Ø-Innen:
140 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Länge_m:
3 m
Ø-Außen:
152 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 86,53667*
€ 97,42667*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 91,77667*
€ 103,44667*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 101,16667*
€ 112,90667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 124,34*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,43667*
€ 128,15667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 112,90667*
€ 134,35894
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 111,35667*
€ 132,51444
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 107,85667*
€ 128,34944
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 105,37667*
€ 125,39824
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 101,16667*
€ 120,38834
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 101,16667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 338,72001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.