Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP ARAMID 461 Ø140mm L:3m Hitze/Gewebeschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201102727
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     461-0140-0000-0300
EAN/GTIN:
     4049645276070
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

CP ARAMID 461

Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C)Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung Aramid: Brandschutzklasse "M1" nach UNE 23.727-90, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Serie:
CP ARAMID 461
Temperaturbereich:
-60°C bis +300°C
Betriebsdruck:
0.205
Biegeradius:
52 mm
ID:
140 mm
AD:
152 mm
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
1.19
Unterdruck m/WS:
0.06
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn140, gewebeschlauch, heißluftschlauch dn140, CP, ARAMID, 461, CP ARAMID 461 Ø140mm L:3m Hitze/Gewebeschlauch vibrationsfest (bis +300°C).CP ARAMID 461 Ø140mm L:3m, Warmluftschlauch, 461-0140-0000, 461-0140-0000-0300, CP ARAMID
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 86,47667*
€ 97,37667*
11 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 91,67667*
€ 103,47667*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 101,26667*
€ 113,05667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 124,64*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,72667*
€ 128,53667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 97,37667*
€ 115,87824
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 96,30667*
€ 114,60494
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 92,96667*
€ 110,63034
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 90,95667*
€ 108,23844
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 86,47667*
€ 102,90724
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 86,47667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 292,13001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.