Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP ARAMID 461 140mm 152,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501403424
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101400000-3
EAN/GTIN:
     4049645276070
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, vibrationsfest (bis +300°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · vibrationsfest · sehr gut hitzebeständig · gute Chemikalienbeständigkeit · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · Wandung Aramid: Brandschutzklasse \"M1\" nach UNE 23.727-90 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 260°C · kurzzeitig bis 300°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 52,00mm· Gewicht: 1,19kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
140 mm
Höchsttemperatur:
300 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,205 bar
Außen-Ø:
152,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,205 bar
Unterdruck:
0,060 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 300 °C
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 86,22667*
€ 99,22667*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 91,62667*
€ 105,04667*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 100,55667*
€ 114,09667*
Lager 1498
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 112,32*
€ 124,94*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 115,21667*
€ 128,55667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 124,94*
€ 148,68
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 123,79*
€ 147,31
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 118,16*
€ 140,61
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 114,73*
€ 136,53
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 112,32*
€ 133,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 112,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 374,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.