Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 200mm; L:6m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     2462-4049645243799
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     450-0200-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645243799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Klemmprofilschlauch, (bis +170°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • vibrationsfest
  • sehr gut hitzebeständig
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 170°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
48 mm
Ø-Außen:
212 mm
Durchmesserbereich:
8" / 200-203mm
Temp. max. Celsius:
170
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
1,370 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
200 mm
Marke:
CP
Medium:
Staub | Gas
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 72,11834*
€ 80,47834*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 67,09334*
€ 81,23334*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,92334*
€ 91,90334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 94,92*
7 Tage
3
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 59,98*
€ 101,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 80,47834*
€ 95,76922
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,48834*
€ 94,59112
pro Meter
ab 500 Meter
€ 72,11834*
€ 85,82082
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 482,87004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.