Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS ID 50mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 50mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501401123
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     154820140035019
EAN/GTIN:
     4049645112088
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,11*
6 Tage
1090
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 15,20*
2 Tage
1090
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 15,66*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,034*
€ 15,864*
Lager 8760
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,99*
ab € 13,172*
€ 15,992*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,992*
€ 19,03048
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,792*
€ 17,60248
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,172*
€ 15,67468
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 159,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.