Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 350-0050-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 350-0050-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
NORRES 350-0050-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
NORRES 350-0050-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
NORRES 350-0050-0000 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS Innen-Ø
Artikel-Nr.:
     1955B-2001780033
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35000500000
EAN/GTIN:
     4049645112088
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS ID 50mm L.10m NORRES Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat, Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Mühle, explosionsgefährdeter Bereich, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutz-, Luft- und Absaugschlauch, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ LaubsammlerEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, Wandung lebensmittelecht nach: FDA FCN 21 CFR 177.1680 und 177.2600, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 38,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,250 (2,78)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,380 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
35000500000
Werksnummer:
4501401123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 50 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,5 mm Länge 10 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 15,11*
Lager 1955
1090
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 15,20*
2 Tage
1090
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 15,66*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,034*
€ 15,864*
2 Tage
1090
10
pro Meter
€ 5,50*
ab € 13,11*
€ 15,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,07*
€ 16,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.