Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Spiralschlauch 50-51 mm, transparent AIRDUC® PUR 350 AS, mit eingegossenem Federstahldraht,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Spiralschlauch 50-51 mm, transparent AIRDUC® PUR 350 AS, mit eingegossenem Federstahldraht,
PU-Spiralschlauch 50-51 mm, transparent AIRDUC® PUR 350 AS, mit eingegossenem Federstahldraht,
Artikel-Nr.:
     362I-1040024
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0050-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch

mittelschwere Ausführung, hochabriebfest, antistatisch, flexibel, mikrobenfest, schwerentflammbar nach DIN 4102-B1, Temp. von ca. -40 bis +90°C

für Schüttgut, Granulate, Pulver z.B. Absaug- u. Entstaubungsanlagen, Textilindustrie, Faserabsaugung, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Rasenmäher, Laubsauger

Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,23*
€ 15,05*
6 Tage
790
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 12,39*
€ 15,22*
2 Tage
790
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 15,75*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,004*
€ 15,944*
2 Tage
790
10
pro Meter
€ 5,50*
ab € 13,19*
€ 16,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 15,05*
€ 17,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,23*
€ 14,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.