Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC ID 150mm AD 158mm 4mm L.10m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
PE-Schlauch, leicht, elektrisch leitfähig; Ø 150mm; L:10m; PROTAPE® PE 322 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400765
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     145850130055090
EAN/GTIN:
     4049645062789
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PROTAPE® PE 322 EC
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 150 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,448*
€ 59,948*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 480,59*
€ 526,17*
4 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 488,03*
€ 538,53*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 572,47*
€ 632,14*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 582,80*
€ 638,57*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 638,57*
€ 759,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 637,09*
€ 758,14
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 615,65*
€ 732,62
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 600,43*
€ 714,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 582,80*
€ 693,53
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 58,28* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.