Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTAPE PE 322 EC Ø150mm L:10m Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch,


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101386
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     322-0150-1003-1000
EAN/GTIN:
     4049645062789
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

PROTAPE® PE 322 EC

Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leichtAnwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-AbsaugungEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ ?, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
PROTAPE® PE 322 EC
Temperaturbereich:
-35°C bis +80°C
Betriebsdruck:
0.125
Biegeradius:
83 mm
ID:
150 mm
AD:
158 mm
Durchmesserbereich:
6" / 150-152mm
Medium:
Staub,Gas
kg/mtr.:
0.55
Unterdruck m/WS:
0.05
Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Lüftungsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, norres förderschlauch, lüftungsschlauch kunststoff, lüftungsschlauch, PROTAPE®, PE, 322, EC, PROTAPE® PE 322 EC Ø150mm L:10m elektr. leitfähiger Polyethylenschlauch leicht.PROTAPE PE 322 EC Ø150mm L:10m, PVC, EVA, PUR Klimaschlauch, PROTAPE, 322-0150-1003, 322-0150-1003-1000, PROTAPE® PE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,448*
€ 59,948*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 480,59*
€ 526,17*
4 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 488,03*
€ 538,53*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 572,47*
€ 632,14*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 547,40*
€ 634,80*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 526,17*
€ 626,14
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 525,18*
€ 624,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 510,45*
€ 607,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 497,39*
€ 591,89
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 480,59*
€ 571,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 48,059* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.