Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PE 322 EC ID 150-152mm AD 158,00mm 4mm L.10m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400765
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     32201501003-10
EAN/GTIN:
     4049645062789
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absaugarm, Galvanik Absaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-AbsaugungEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, extrem gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: elektrisch leitfähiges Polyethylen (PE), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -35 bis +80 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 83,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
150-152 mm
Temperaturbereich:
-35 bis +80 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
158,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,125 bar
Überdruck:
0,125 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
0,55 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
76
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 54,448*
€ 59,948*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 480,59*
€ 526,17*
4 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 70,00*
ab € 488,03*
€ 538,53*
Lager 1498
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 572,47*
€ 632,14*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 547,40*
€ 634,80*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 632,14*
€ 752,2466
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 630,84*
€ 750,6996
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 609,64*
€ 725,4716
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 594,53*
€ 707,4907
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 572,47*
€ 681,2393
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 57,247* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.