Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501400520 Herst.-Nr.: 145819200030025 EAN/GTIN: 4049645222923 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | BARDUC® PVC 381 FOOD | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, FDA Schlauch, Förderschlauch, Lebensmittelschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, 30 m druckschlauch, druckschlauch, druckschlauch pn6 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 3,196* | € 3,866* | | | | | 38 Tage | | | 30 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 3,47534* | € 4,16534* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 9,80* | ab € 3,654* | € 4,374* | | | | | 5 Tage | | | 30 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,93* | € 4,63* | | | | Lager 8760 | | | | 30 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 4,10834* | € 4,83834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 4,10834* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 145,1502* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|