Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 381-0016-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 8 Auß


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 381-0016-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 8 Auß
NORRES 381-0016-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 8 Auß
NORRES 381-0016-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 8 Auß
NORRES 381-0016-0000 Saug- und Förderschlauch BARDUC® PVC 381 FOOD Innen-Ø 8 Auß
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779783
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     38100160000
EAN/GTIN:
     4049645222923
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Saug- u.Förderschl.BARDUC® PVC 381 FOOD ID 16mm 3mm L.30m Rl.NORRES PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest Anwendungen: Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für GaseVakuumförderer, Saugförderer, DosiersystemKunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, SpritzgußmaschineFlugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: ToilettenentsorgungLandwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, InsektizideTierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, FuttermitteltransportBauindustrie: GrundwasserabsenkungWohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, WasserleitungVerdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, PumpePapierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, AbluftIndustriewaschmaschine: WaschwasserschlauchVakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführungsehr hohe Druck-, Vakuum- und ScheiteldruckfestigkeitWandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011gute Laugen- und Säurenbeständigkeitgute ChemikalienbeständigkeitHerstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006RoHS konform Temperaturbereich: -20°C bis 70°Ckurzzeitig bis 80°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 37,00mm· Aggregatzustand: Flüssig / Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
38100160000
Werksnummer:
4501400520
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 16 mm
Norm:
BARDUC® PVC 381 FOOD
Produktart:
Saug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
3 mm Länge 30 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,196*
€ 3,866*
38 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,47534*
€ 4,16534*
3 Tage
1140
30
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 3,654*
€ 4,374*
Lager 1955
1140
30
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 4,63*
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,10834*
€ 4,83834*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,93* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.