Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARDUC PVC 381 FOOD Ø16mm L:30m PVC Schlauch, Lebensmittelschlauch und


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101984
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     381-0016-0000-3000
EAN/GTIN:
     4049645222923
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

BARDUC® PVC 381 FOOD

PVC Schlauch, Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfestAnwendungen: flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine, Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung, Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide, Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport, Bauindustrie: Grundwasserabsenkung, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch, Vakuumheber, Vakuumhebegerät: VakuumzuleitungEigenschaften: schwere Ausführung, sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit, Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 und der neuesten Verordnung 2015/174, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, phthalatfrei, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
30m
Serie:
BARDUC® PVC 381 FOOD
Temperaturbereich:
-20°C bis +70°C
Betriebsdruck:
6
Biegeradius:
37 mm
ID:
16 mm
AD:
22 mm
Durchmesserbereich:
5/8" / 16mm
Medium:
Gas,Feststoffe,Staub,Flüssig
kg/mtr.:
0.265
Unterdruck m/WS:
0.85
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, FDA Schlauch, Förderschlauch, Lebensmittelschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, 30 m druckschlauch, druckschlauch, druckschlauch pn6, BARDUC®, PVC, 381, FOOD, BARDUC® PVC 381 FOOD Ø16mm L:30m PVC Schlauch Lebensmittelschlauch+Pharmaschl..BARDUC PVC 381 FOOD Ø16mm L:30m PVC, PVC BARDUC, NORPLAST Saugschlauch, BARDUC, 381-0016-0000, 381-0016-0000-3000, BARDUC® PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,196*
€ 3,866*
38 Tage
76
30
pro Meter
€ 7,95*
ab € 3,47534*
€ 4,16534*
3 Tage
1140
30
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 3,654*
€ 4,374*
5 Tage
1140
30
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 4,63*
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,10834*
€ 4,83834*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Kartonagen
€ 3,866*
€ 4,60054
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,736*
€ 4,44584
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 3,536*
€ 4,20784
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 3,516*
€ 4,18404
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,196*
€ 3,80324
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,196* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 30 Kartonagen ( entspricht € 115,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.