Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.TIMBERDUC® PUR 533 AS ID100mm AD109mm 4,5mm L.10m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 533 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400255
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     143991240240085
EAN/GTIN:
     4049645328649
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
TIMBERDUC® PUR 533 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1740
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 26,29*
6 Tage
1740
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 26,48*
2 Tage
1740
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 27,08*
4 Tage
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,416*
€ 27,306*
Lager 8760
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,419*
€ 27,339*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,339*
€ 32,53341
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,159*
€ 31,12921
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,419*
€ 27,86861
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 273,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.