Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-u.Förderschl.TIMBERDUC®PUR 533 AS ID 100-102mm AD 109,00mm 4.5mm L10m Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400255
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53301000000-10
EAN/GTIN:
     4049645328649
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,7 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 68,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
109,00 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
,635 bar
Überdruck:
0,635 bar
Unterdruck:
0,135 bar
Gewicht:
0,78 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 26,29*
5 Tage
1740
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 26,48*
Lager 1498
840
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 27,08*
3 Tage
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,416*
€ 27,306*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,419*
€ 27,339*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,08*
€ 32,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,81*
€ 30,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,14*
€ 27,54
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 270,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.