Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMBERDUC PUR 533 AS Ø100mm L:10m Polyurethanschlauch + schwer entflammbarer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201101289
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     533-0100-0000-1000
EAN/GTIN:
     4049645328649
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch

TIMBERDUC® PUR 533 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbarAnwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, ParkettschleifmaschineEigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Serie:
TIMBERDUC® PUR 533 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
68 mm
ID:
100 mm
AD:
109 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Feststoffe,Gas,Staub
kg/mtr.:
0.78
Unterdruck m/WS:
0.12
Biegeradius Schlachmitte:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres absaugschlauch dn100, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch pur, TIMBERDUC®, PUR, 533, AS, TIMBERDUC® PUR 533 AS Ø100mm L:10m Polyurethanschlauch+schwer entflammbar.TIMBERDUC PUR 533 AS Ø100mm L:10m, TIMBERDUC, 533-0100-0000, 533-0100-0000-1000, TIMBERDUC® PUR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1740
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 26,29*
6 Tage
1740
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 26,48*
2 Tage
1740
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 27,08*
Lager 8685
20
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,416*
€ 27,306*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,419*
€ 27,339*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 27,306*
€ 32,49414
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,106*
€ 31,06614
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,416*
€ 27,86504
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 273,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.