Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 FOOD ID 65mm AD 75mm L.10m Rl.NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, schwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 355 FOOD
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400145
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     35500651001
EAN/GTIN:
     4049645161673
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
AIRDUC® PUR 355 FOOD
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Länge 10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,032*
€ 44,522*
3 Tage
170
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 45,947*
€ 51,207*
6 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 54,75*
2 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 54,94*
Lager 8760
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 50,778*
€ 56,088*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 56,088*
€ 66,74472
pro Meter
ab 20 Meter
€ 55,938*
€ 66,56622
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,778*
€ 60,42582
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 560,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.