Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förderschl.AIRDUC® PUR 355 FOOD ID 63-65mm AD 75mm L.10m Wandst.5mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400145
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500651001-10
EAN/GTIN:
     4049645161673
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Flugzeug, Zug, Boot: Toilettenentsorgung, Industrie- und Staubsauger, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Tierstall: Futtermittelförderung, -anlage und -transport, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, REACH konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 1.74bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,740 (2,81)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,675 (1,00)
Weitere Informationen:
Wandstärke:
5 mm
Innen-Ø:
63-65 mm
Außen-Ø:
75,00 mm
Unterdruck:
0,675 bar
Biegeradius:
43,00 mm
Gewicht:
0,84 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis 125) °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien /
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,992*
€ 44,252*
2 Tage
170
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 46,317*
€ 50,967*
Lager 1498
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 54,87*
5 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 54,87*
1 Tag
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 55,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 54,87*
€ 65,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,75*
€ 65,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,55*
€ 58,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 548,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.