Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 35500651001-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 FOOD Innen-Ø 63


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 35500651001-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 FOOD Innen-Ø 63
NORRES 35500651001-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 FOOD Innen-Ø 63
NORRES 35500651001-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 FOOD Innen-Ø 63
NORRES 35500651001-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 FOOD Innen-Ø 63
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779547
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35500651001
EAN/GTIN:
     4049645161673
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
PU-Schlauch
Förderschl.AIRDUC® PUR 355 FOOD ID 63-65mm AD 75mm L.10m Wandst.5mm Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Förderung von trockene und gefrorenen Lebensmittel und Pharmazeutika, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Tablettenpresse, Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung/Entleerung, Mühle, Flugzeug, Zug, Boot: Toilettenentsorgung, Industrie- und Staubsauger, Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer, Tierstall: Futtermittelförderung, -anlage und -transport, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft, Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, geruchs- und geschmacksfrei, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, gemäß DIN 26057 Typ 3, RoHS konform, REACH konform, Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004, Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· Betriebsdruck: 1.74bar· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 1,740 (2,81)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,675 (1,00)
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
35500651001
Werksnummer:
4501400145
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 355 FOOD
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
Wandstärke 5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,992*
€ 44,252*
3 Tage
170
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 46,317*
€ 50,967*
2 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,55*
€ 54,87*
Lager 1955
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 54,87*
2 Tage
170
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 55,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 54,87*
€ 65,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,49*
€ 64,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 54,21*
€ 64,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,07*
€ 58,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 548,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.