| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4200001788 Herst.-Nr.: 70184694227 EAN/GTIN: 5450248594697 |
| |
|
| | |
| Diamanttrennscheibe Extreme Univ.Silencio D.650mm Bohr.25,4mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,98 G | Ursprungsland: | LU | Norm / Typ: | Extreme Universal Silencio | Hauptmerkmal: | Ø 650 mm Bohrung 25,4 mm | Ausführung: | Segmentbreite 4,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,06* | € 576,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 492,12* | € 586,31* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 522,17* | € 608,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|