Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON CLIPPER Diamanttrennscheibe Extreme Univ.Silencio D.650mm Bohr.25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORTON CLIPPER Diamanttrennscheibe Extreme Univ.Silencio D.650mm Bohr.25,4mm
NORTON CLIPPER Diamanttrennscheibe Extreme Univ.Silencio D.650mm Bohr.25,4mm
NORTON CLIPPER Diamanttrennscheibe Extreme Univ.Silencio D.650mm Bohr.25,4mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880694
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184694227
EAN/GTIN:
     5450248594697
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe norton
NORTON CLIPPER Diamanttrennscheibe Extreme Univ.Silencio D.650mm Bohr.25,4mm geeignet für allgemeine Baumaterialien · schützt die Umgebung vor störenden Schneidgeräuschen · lasergeschweißt · 15 mm hohe Segmente · für Nass- und Trockenschutt auf Blockst
Weitere Informationen:
eClassID:
21011319
HerstellerNr:
70184694227
Werksnummer:
4200001788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
LU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamanttrennscheibe
Ausfuehrung:
Segmentbreite 4,4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
Frei Haus
ab € 493,45*
€ 576,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,20*
€ 608,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,31*
€ 685,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,74*
€ 674,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,91*
€ 629,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,58*
€ 614,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,45*
€ 587,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.