Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dickenmessgerät K 200 E 0-30mm Abl. 0,1mm KGL 5=emm Käfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4131400030
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     40269400040005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
dickenmesser käfer
dickenmesser
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
365x255x45 MM
Gewicht:
0,86 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K 200 E
Hauptmerkmal:
0-30 mm Ablesung 0,1 mm
Ausführung:
Kugel 5=e mm
Weitere Suchbegriffe: dickenmessgerät 0-30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,30*
€ 189,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.