Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Sortimentskasten
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 8760
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000872055
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5733439142359
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten CarryLite B413xT330xH82mm transp.blau RAACO
Weitere Informationen:
Ma�e (L x B x H):
335x423x250 MM
Gewicht:
4,59 KG
Ursprungsland:
DK
Norm / Typ:
CarryLite
Hauptmerkmal:
B413xT330xH82mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
kleinteilemagazin raaco
,
klarsicht-magazin
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,39*
€ 47,66*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 37,51*
€ 47,69*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 47,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,70*
€ 48,64*
Lager 8760
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,10*
€ 50,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco CarryLite 55 4x8-16 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
143615
€ 25,59*
Zubehör
raaco CarryLite 80 4x8-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142786
€ 43,33*
Zubehör
raaco CarryLite 80 5x10-0/DL Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
142366
€ 51,82*
Zubehör
Raaco Carrylite 80 4x8-0 Kleinteilebox, Polypropylen verstellbar, 79mm x 337mm x 278mm
Raaco
143967
€ 63,23*
Zubehör
Raaco Carrylite 80 4x8-9 Kleinteilebox, Polypropylen, 9 Fächer verstellbar, 79mm x 337mm x 278mm
Raaco
143974
€ 66,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.