Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten CarryLite B413xT330xH82mm transp.blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     1498-4000872055
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142359
EAN/GTIN:
     5733439142359
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
transparenter Sandwichdeckel mit U-Profilen aus schlagfesten, bruchsicheren Polycarbonat · Korpus Polypropylen · mit praktischen Schiebeverschlüssen
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
413 mm
Farbe:
blau
Innentiefe:
330 mm
Innenhöhe:
67 mm
Material:
Polycarbonat + Polypropylen
Innenbreite:
394 mm
Höhe:
82 mm
Marke:
RAACO
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 35,22*
€ 47,77*
Lager 1498
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 37,38*
€ 48,01*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 48,23*
1
€ 4,00*
ab € 36,78*
€ 48,77*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 39,04*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 144,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
143615
€ 25,59*
Zubehör
Raaco
142786
€ 43,56*
Zubehör
Raaco
142366
€ 51,53*
Zubehör
Raaco
143967
€ 63,16*
Zubehör
Raaco
143974
€ 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.