Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten CarryLite B413xT330xH82mm transp.blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
raaco CarryLite 80 5x10-0/DLU Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     2478B-174000872055
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142359
EAN/GTIN:
     5733439142359
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
transparenter Sandwichdeckel mit U-Profilen aus schlagfesten, bruchsicheren Polycarbonat · Korpus Polypropylen · mit praktischen Schiebeverschlüssen
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
transparent
Innenhöhe:
67 mm
Material:
Polycarbonat + Polypropylen
Innentiefe:
330 mm
Höhe:
82 mm
Innenbreite:
394 mm
Breite:
413 mm
Farbe:
blau
Marke:
RAACO
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 35,39*
€ 47,66*
20 Tage
unbekannt
3
€ 5,45*
ab € 37,51*
€ 47,69*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 47,90*
1
€ 4,00*
ab € 36,70*
€ 48,64*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,10*
€ 50,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 27 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 143,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
143615
€ 25,59*
Zubehör
Raaco
142786
€ 43,33*
Zubehör
Raaco
142366
€ 51,82*
Zubehör
Raaco
143967
€ 63,23*
Zubehör
Raaco
143974
€ 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.