Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel DIN 22417 A Gr.M6 L.115mm verz.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000824802
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     4000824802
EAN/GTIN:
     4015448716099
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x80x15 MM
Gewicht:
0,06 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 22417 A
Hauptmerkmal:
Größe M6 Länge 115 mm
Ausführung:
verzinkt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,60*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 1,80*
€ 2,62*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,63*
23 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,16*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 2,19*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000824804
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000824805
ab € 2,53*
Ähnlich
PROMAT
4000824800
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000824801
ab € 1,21512*
Ähnlich
PROMAT
4000824803
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.