Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000823103 Herst.-Nr.: 4000823103 EAN/GTIN: 4015448403715 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 136x22x4 MM | Gewicht: | 0,03 kg | Ursprungsland: | IN | Hauptmerkmal: | 8 x 10 mm Länge 145 mm | Ausführung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,55* | € 0,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,58* | € 0,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,10* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,74* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|