Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000823100 Herst.-Nr.: 4000823100 EAN/GTIN: 4015448403692 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel 6x7mm L.122mm verchr.PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 125x16x4 MM | Gewicht: | 0,021 kg | Ursprungsland: | IN | Hauptmerkmal: | 6 x 7 mm Länge 122 mm | Ausführung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,39* | € 0,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,39* | € 0,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,42* | € 0,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,45* | € 0,71* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,50* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|